Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE210103
Cod. Produttore
210103
Cod. EAN
8016692900339

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-FL, SIMBOLO VIETATO USARE FIAMME LIBERE, DIMENSIONE 100mm
Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

100 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva divieto vietato usare fiamme libere 100mm segnalazione sicurezza macchinari impianti