Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE212100
Cod. Produttore
212100
Cod. EAN
8016692901350

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO PS-PM, SIMBOLO VIETATO L'ACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI, DIMENSIONE 25mm
Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Rosso

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

diametro

25 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva divieto accesso portatori stimolatori cardiaci 25mm segnaletica sicurezza macchinari