Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17940-PLS
Cod. Produttore
17940-PLS
Cod. EAN
8016692299204

Informazioni di prodotto

SEGNACAVO SM-09 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 3,25-4,5mm E SEZIONE 1,5-2,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA SIMBOLO "+", 50 PZ SU SUPPORTO BLU
Il SEGN.SNAP SM-09 è un pratico segnale di plastica bianca, progettato con una forma a rullo per una facile visibilità. Questo prodotto è ideale per diverse applicazioni grazie alla sua costruzione in plastica resistente. La sua etichetta integrata consente un'identificazione immediata, mentre la mancanza di dentatura garantisce una finitura liscia e pulita. Perfetto per chi cerca un segnale funzionale e di qualità, il SEGN.SNAP SM-09 rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di segnalazione.

con casella di testo

diametro filo

3.25 mm

diametro del cavo

3.25 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

simboli

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

Segnacavo SM-09 plastica bianca diametro 3,25-4,5mm sezione 1,5-2,5mmq con simbolo + per identificazione cavi