Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30958
Cod. Produttore
GW30958
Cod. EAN
8011564186712

Informazioni di prodotto

Segnalatore verde diametro 6 mm, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Compatibilità con tensioni 12-24V per diverse applicazioni
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto
  • Alta visibilità del segnalatore per una chiara indicazione
  • Aumento della sicurezza degli impianti

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale. Descrizione del produttore: 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

applicazione

Altro

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

12 ... 24 V

Serie

42 RV,Building

Produttore

Segnalatore verde diametro 6mm tensione 12-24V DC/AC uso industriale e automazione