Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30959
Cod. Produttore
GW30959
Cod. EAN
8011564186729

Informazioni di prodotto

Centralino stagno IP55, progettato per un’installazione semplice e veloce, ideale per ambienti di emergenza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio rapido grazie a design compatto e accessori modulari
  • Compatibilità con pulsanti a fungo e guida DIN per flessibilità
  • Materiali resistenti per durabilità e minore manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 per sicurezza in ambienti difficili
  • Segnalazione visiva chiara con pulsanti retroilluminati
  • Risparmio energetico grazie a componenti a basso consumo

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale. Descrizione del produttore: 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

applicazione

Altro

portalampada

Altro

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

Con lampada inclusa

tensione nominale

230 ... 230 V

Serie

42 RV,Building

Produttore

Segnalatore verde diametro 6 mm tensione 110-220V per impianti elettrici industriali

€ 4,12 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info