Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW74451
Cod. Produttore
GW74451
Cod. EAN
8011564823112

Informazioni di prodotto

La serie 74 PS offre soluzioni avanzate per il controllo e la segnalazione con un design compatto e robusto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al diametro standard Ø 22 mm
  • Grado di protezione IP66 per installazioni sicure in ambienti difficili
  • Gamma completa di contenitori modulari per diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Interfaccia chiara e affidabile tra uomo e macchina
  • Controllo efficace dello stato di funzionamento degli azionamenti
  • Elevati standard di sicurezza per l’operatività continua

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori à˜ 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l'uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già  completi di pulsanti e contatti. Descrizione del produttore: 74 PS - Pulsanti, selettori e segnalatori Ø 22 mm - La serie 74 PS è un sistema di pulsanti, selettori e segnalatori dal diametro 22mm con grado di protezione IP66 che permette di creare una vera e propria interfaccia tra l’uomo e la macchina e, allo stesso tempo, di controllare lo stato di funzionamento degli azionamenti e delle apparecchiature assicurando standard di sicurezza elevati. Sono infine disponibili in gamma 6 tipologie di contenitori vuoti da 1 a 12 posti o contenitori già completi di pulsanti e contatti.

diametro del foro

22 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

colore della lente

Verde

numero di segnalatori luminosi

1

colore dell'anello frontale

Nero

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

esecuzione del portalampada

BA9s

esecuzione della lente

Piatto

Tensione d'esercizio nominale Ue

230 ... 230 V

Serie

74 PS,Building

Produttore

Segnalatore luminoso verde 22mm IP66 serie 74 PS per controllo stato macchine