› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Segnalatore luminoso LED verde 230V AC per guida DIN

Cod. Rexel KM284922
Cod. Produttore 284922
Cod. EAN 4015082849221

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V AC
  • LED: 1 LED verde
  • Tipo: Segnalatore luminoso
  • Montaggio: Guida DIN
  • Classe ETIM: EC001657
  • Serie: None
  • Produttore: Eaton Industries
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Segnalatore luminoso a LED di colore verde progettato per funzionare con tensione di alimentazione AC/DC a 230V. Il dispositivo occupa un modulo DIN e presenta una base della lampada di tipo non standard. Il grado di protezione IP40 garantisce una protezione adeguata contro la penetrazione di corpi solidi superiori a 1 millimetro, rendendolo adatto a installazioni elettriche interne. Questo componente è ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono un segnalatore affidabile e visibile con consumi ridotti grazie alla tecnologia LED. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Z-EL/G230 1LED-VERDE 230V AC284922 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001657 - Segnalatore luminoso per GUIDA DIN

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

60 mm

tensione nominale

230 V

max. potenza della lampada

2 W

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

colore della calotta

Verde

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Segnalatore luminoso LED verde 230V AC per guida DIN
€ 13,18 x 1 pz.