Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17910-V
Cod. Produttore
17910-V
Cod. EAN
8016692294216

Informazioni di prodotto

Il segnalatore CE17910-V offre praticità e efficienza per ogni applicazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla forma a rullo
  • Applicazione rapida senza dentatura, risparmiando tempo
  • Materiale plastico di alta qualità per maggiore durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Identificazione chiara e immediata con etichetta integrata
  • Design pulito e professionale in colore bianco
  • Affidabilità nel segnalare e marcare i cavi in modo sicuro
Il segnalatore CE17910-V è un prodotto versatile e pratico, perfetto per l'uso quotidiano. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita la sua applicazione. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale. Questo segnalatore è dotato di etichetta, rendendolo ideale per l'identificazione chiara e immediata. La sua dentatura assente garantisce un utilizzo semplice e senza complicazioni, rendendolo un'ottima scelta per ogni esigenza di segnalazione.

con casella di testo

diametro filo

1.4 mm

diametro del cavo

1.4 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

lettere

colore

bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

Segnalatore cavi CE17910-V plastica bianca forma a rullo etichetta integrata uso elettrico