› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Segnalatore acustico-luminoso rosso 110 120 Vac/dc continuo-intermittente

Cod. Rexel TEXB5KS2G4
Cod. Produttore XB5KS2G4
Cod. EAN 3606481352446

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione nominale: 110-120 V AC/DC
  • Tipo segnalazione: tono continuo/intermittente
  • Livello sonoro: 90 dB a 6.8 kHz
  • Materiale: testa in plastica
  • Dimensioni: Ø22,5 mm, profondità 55 mm
  • Assorbimento: ≤ 20 mA
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La gamma modulare di unità di controllo e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. Offrendo un suono di 90 dB a 10 cm, i cicalini e i cicalini luminosi Harmony possono catturare l'attenzione degli operatori in caso di allarmi ed eventi inusuali, anche in ambienti difficili grazie all'elevato livello di robustezza, vantano anche l'impermeabilità di livello IP66/IP67/IP69. Lo stesso prodotto fornirà segnali intermittenti e continui in base al cablaggio.

Caratteristiche tecniche

volume

90 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 120 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 120 V

Serie

Harmony XB5

Segnalatore acustico-luminoso rosso 110 120 Vac/dc continuo-intermittente