Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5KSB
Cod. Produttore
XB5KSB
Cod. EAN
3389110102666

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24 V CA/CC
  • Livello sonoro: 90 dB a 6,8 kHz
  • Segnalazione: tono continuo/intermittente
  • Grado protezione: IP40
  • Dimensioni: Ø 29 x 55 mm
  • Assorbimento: ≤ 28 mA
  • Materiale: plastica grigio scuro
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La sirena altoparlante Harmony XB5 di Schneider Electric è fornita con 24 Vca/cc e livello di rumore di 85 dB. Ha una forma circolare e una ghiera in plastica. Questa sirena altoparlante fornisce un allarme sonoro segnaletico per l'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Dispone di una protezione IP40.

volume

90 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Segnalatore acustico continuo-intermittente 24Vac/dc

€ 53,82 x 1 pz.
(pz.)