Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5KSM
Cod. Produttore
XB5KSM
Cod. EAN
3389110102697

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Tensione: 230...240 V AC
  • Corrente assorbita: ≤ 18 mA
  • Livello rumore: 90 dB a 6,8 kHz
  • Tipo segnalazione: Continuo/intermittente
  • Grado protezione: IP40
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Dimensioni (HxLxP): 29x29x55 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La sirena altoparlante Harmony XB5 di Schneider Electric è fornita con 230-240 Vca e livello di rumore di 85 dB. Ha una forma circolare e una ghiera in plastica. Questa sirena altoparlante fornisce un allarme sonoro segnaletico per l'installazione. È facilmente installabile in aperture standard del diametro di 22 mm. Dispone di una protezione IP40.

volume

90 DECIBEL

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tipo di segnale acustico

Tono a impulsi/tono continuo

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

230 ... 240 V

Serie

Harmony XB5

Produttore

Segnalatore acustico continuo-intermittente 230 240 Vac

€ 53,10 x 1 pz.
(pz.)