Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17940-W
Cod. Produttore
17940-W
Cod. EAN
8016692298900

Informazioni di prodotto

SEGNACAVO SM-09 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 3,25-4,5mm E SEZIONE 1,5-2,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "W", 50 PZ SU SUPPORTO BLU
Scopri il segnalacavi SM-09, un prodotto essenziale per l'organizzazione dei tuoi cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'utilizzo e la gestione. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Dotato di etichetta, offre una soluzione pratica e funzionale per mantenere tutto in ordine. Senza dentatura, questo segnalacavi è ideale per un aspetto pulito e professionale.

con casella di testo

diametro filo

3.25 mm

diametro del cavo

3.25 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

lettere

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

Segnalacavo SM-09 snap bianco per cavi 3,25-4,5mm sezione 1,5-2,5mmq organizzazione cavi professionale