›

SEGNAFILI A CLIP WIC3-0-9

Cod. Rexel MEHE561-03100
Cod. Produttore 561-03100
Cod. EAN 4031026210742

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 9,6x8x3 mm (H x W x L)
  • Gamma cavi: 4-6 mm²
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Metodo stampa: Getto di inchiostro
  • Certificazioni: EN 60062, IEC 304
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Serie: WIC-Series

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Marcatore a scatto in nylon prestampato veloce e facile da usare . Ideale dove la terminazione è completata o per manutenzione e riparazione. I marcatori si bloccano insieme per garantire un perfetto allineamento del testo. Marcatori resistenti alle vibrazioni, i marcatori WIC si agganciano saldamente a fili e cavi. Lo strumento WIC contiene 20 marcatori WIC in tutte e quattro le misure. Il sistema di presa blocca i marcatori sul filo e resiste alla rotazione. Le più diffuse marcature a 2 cifre come L1, L2, L3, PE sono disponibili in giallo o con codice colore. Il colore del dispenser indica la dimensione del marcatore: WIC0 (verde), WIC1 (rosso), WIC2 (nero), WIC3 (giallo). Sono disponibili due accessori per identificare i cavi da 6 mm² a 25 mm² (WICA-AC10-25) e fino a 95 mm² (WIC-ACT-BK).. I segnafili WIC possono essere applicati manualmente o con l'ergonomico utensile applicatore WIC tool. Basta semplicemente inserire la striscia di segnafili all'interno dell'utensile applicatore, premere il segnafili sul cavo, girare ed applicare il successivo. Una volta applicati tutti i segnafili farli scorrere uno vicino all'altro per agganciarli tra loro. I marcacavi per la fibra devono essere applicati a mano. I due accessori WICA (pag. 496) sono ideali per identificare cavi con diametri maggiori (6mm²-95mm²)

Caratteristiche tecniche

Serie

WIC Series

SEGNAFILI A CLIP WIC3-0-9