Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18951-015
Cod. Produttore
18951-015
Cod. EAN
8016692341095

Informazioni di prodotto

SEGNAC.KML050 AD.BIANCO 15X15 ØMAX.CAVO=10
SEGNAC.KML050 AD.BIANCO 15X15 MAX.18951-015 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: SEGNAC.KML050 AD.BIANCO 15X15 MAX.18951-015 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

15 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML050 adesivo bianco 15x15 mm per identificazione cavi fino a 10 mm diametro