Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17990-2
Cod. Produttore
17990-2
Cod. EAN
8016692306407

Informazioni di prodotto

SEGNACAVO SNAP SM-24 Ø=15-19 BIANCO SIGLA 2

con casella di testo

diametro filo

15 mm 19 mm

diametro del cavo

15 mm 19 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo