Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17980-2
Cod. Produttore
17980-2
Cod. EAN
8016692304847

Informazioni di prodotto

SEGNACAVO SNAP SM-21 Ø=11-15 BIANCO SIGLA 2

diametro filo

11 mm 15 mm

diametro del cavo

11 mm 15 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-21 11-15 BIANCO