› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6 BIANCO

Cod. Rexel GM17950-2
Cod. Produttore 17950-2
Cod. EAN 8016692300160

Informazioni principali

SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 BIANCO SIGLA 2

Caratteristiche tecniche

con casella di testo

diametro filo

4.5 mm 6.5 mm

diametro del cavo

4.5 mm 6.5 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6 BIANCO