Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /
Informazioni di prodotto
diametro del cavo
1 mm 1.4 mm
tipo di montaggio
aprire a spinta
stampa
cifre
colore
Bianco
materiale
plastica
esecuzione
forma a rullo
diametro filo
1 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te