Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18952-030
Cod. Produttore
18952-030
Cod. EAN
8016692341996

Informazioni di prodotto

SEGNAC.KML075 AD.BIANCO 25X30 ØMAX.CAVO=14
SEGNAC.KML075 AD.BIANCO 25X30 MAX.18952-030 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura Descrizione del produttore: SEGNAC.KML075 AD.BIANCO 25X30 MAX.18952-030 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

75 mm

autoadesivo

lunghezza

30 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML075 adesivo bianco 25x30 mm per cavi fino a 14 mm diametro etichettatura tecnica