Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17460-3
Cod. Produttore
17460-3
Cod. EAN
8016692300955

Informazioni di prodotto

SEGNAC. SNAP SM-15 Ø=5,8-8,5 GIALLO SIGLA 3

con casella di testo

diametro filo

5.8 mm 8.5 mm

diametro del cavo

5.8 mm 8.5 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

giallo

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo