› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

SEGNAC. SNAP SM-15 5,8-8,5 BIANCO

Cod. Rexel GM17960-1
Cod. Produttore 17960-1
Cod. EAN 8016692301716

Informazioni principali

SEGNAC. SNAP SM-15 Ø=5,8-8,5 BIANCO SIGLA 1

Caratteristiche tecniche

con casella di testo

diametro filo

5.8 mm 8.5 mm

diametro del cavo

5.8 mm 8.5 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

SEGNAC. SNAP SM-15 5,8-8,5 BIANCO