Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17930-9
Cod. Produttore
17930-9
Cod. EAN
8016692297118

Informazioni di prodotto

SEGNAC.SNAP SM-06 Ø=2,6-3,5 BIANCO SIGLA 9

con casella di testo

diametro filo

2.6 mm 3.5 mm

diametro del cavo

2.6 mm 3.5 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

SEGNAC.SNAP SM-06 2,6-3,5 BIANCO