› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

SEGNAC.SNAP SM-06 2,6-3,5 BIANCO

Cod. Rexel GM17930-0
Cod. Produttore 17930-0
Cod. EAN 8016692297026

Informazioni principali

SEGNAC.SNAP SM-06 Ø=2,6-3,5 BIANCO SIGLA 0

Caratteristiche tecniche

diametro filo

2.6 mm 3.5 mm

diametro del cavo

2.6 mm 3.5 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

simboli

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

SEGNAC.SNAP SM-06 2,6-3,5 BIANCO