Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17910-2
Cod. Produttore
17910-2
Cod. EAN
8016692293929

Informazioni di prodotto

SEGNAC.SNAP SM-02 Ø=1,4-1,8 BIANCO SIGLA 2

con casella di testo

diametro filo

1.4 mm 1.8 mm

diametro del cavo

1.4 mm 1.8 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

SEGNAC.SNAP SM-02 1,4-1,8 BIANCO