Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE49952-015
Cod. Produttore
49952-015
Cod. EAN
8016692989136

Informazioni di prodotto

SEGNACAVO ADESIVI, SU SCHEDA, PREFUSTELLATI, IN POLIOLEFINA, PRIVO DI SILICONE, HALOGEN FREE, BIANCO, 25x15mm, CAVO DIAMETRO 8-14mm
Il segna cavo CE49952-015 è un prodotto innovativo e versatile, progettato per semplificare l'organizzazione dei cavi. Realizzato in materiale autoadesivo e trasparente, questo segna cavo offre una soluzione pratica per identificare e gestire i cavi in modo efficiente. La sua forma magnetica consente di attaccarlo facilmente a superfici metalliche, garantendo una visibilità immediata senza compromettere l'estetica dell'ambiente. Con dimensioni di 25x15 mm e un elegante colore bianco, il segna cavo si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che professionale. Questo accessorio è ideale per l'uso in uffici, studi e impianti industriali, dove la gestione dei cavi è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza. La qualità del materiale assicura una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo un investimento utile per ogni ambiente di lavoro. Descrizione del produttore: Il segna cavo CE49952-015 è un prodotto innovativo e versatile, progettato per semplificare l'organizzazione dei cavi. Realizzato in materiale autoadesivo e trasparente, questo segna cavo offre una soluzione pratica per identificare e gestire i cavi in modo efficiente. La sua forma magnetica consente di attaccarlo facilmente a superfici metalliche, garantendo una visibilità immediata senza compromettere l'estetica dell'ambiente. Con dimensioni di 25x15 mm e un elegante colore bianco, il segna cavo si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che professionale. Questo accessorio è ideale per l'uso in uffici, studi e impianti industriali, dove la gestione dei cavi è fondamentale per la sicurezza e l'efficienza. La qualità del materiale assicura una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo un investimento utile per ogni ambiente di lavoro.

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

0,1 mm

autoadesivo

lunghezza

75 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo adesivo prefustellato in poliolefinica bianco 25x15 mm per cavi 8-14 mm uso professionale e domestico