Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base (manuale) /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17970-A
Cod. Produttore
17970-A
Cod. EAN
8016692303369

Informazioni di prodotto

SEGN. SNAP SM-17 Ø=8,5-11,5 BIANCO SIGLA A

con casella di testo

diametro filo

8.5 mm 11.5 mm

diametro del cavo

8.5 mm 11.5 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

lettere

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo