› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

SEGN. SNAP SM-17 8,5-11,5 BIANCO

Cod. Rexel GM17970-2
Cod. Produttore 17970-2
Cod. EAN 8016692303284

Informazioni principali

SEGN. SNAP SM-17 Ø=8,5-11,5 BIANCO SIGLA 2

Caratteristiche tecniche

con casella di testo

diametro filo

8.5 mm 11.5 mm

diametro del cavo

8.5 mm 11.5 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

SEGN. SNAP SM-17 8,5-11,5 BIANCO