Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17360-
Cod. Produttore
17360-
Cod. EAN
8016692300894

Informazioni di prodotto

SEGN. SNAP SM-15 Ø=5,8-8,5 ARANCIO

diametro filo

5.8 mm 8.5 mm

diametro del cavo

5.8 mm 8.5 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

colore

arancione

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

SEGN. SNAP SM-15 5,8-8,5 ARANCIO