Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
IC74229
Cod. Produttore
74229
Cod. EAN
8014212133823

Informazioni di prodotto

  • Serie: 74200
  • Tecnologia: Bimetallica HSS
  • Colore: Nero
  • Uso: Accessorio seghe a tazze
  • Compatibilità: Set seghe HSS 74200
Accessorio idoneo all'utilizzo con set seghe a tazze bimetalliche HSS 74200 Descrizione del produttore: Accessorio idoneo all'utilizzo con set seghe a tazze bimetalliche HSS 74200

diametro

29 mm

sega a tazza

sistema di registrazione

Asse a innesto

adatto per fibra di vetro

adatto per plastica

adatto per cartongesso

adatto per legno

Produttore

Seghe a tazze bimetalliche HSS nere dentatura variabile D29mm per foratura metalli e legno