Prodotti / Utensili / Attrezzatura da lavoro / Borse e cassette porta attrezzi /

Cod. Rexel
IC19730
Cod. Produttore
19730
Cod. EAN
8014212519023

Informazioni di prodotto

Secchio utensili COMFORT Line vuota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Secchio vuoto

colore

Nero

larghezza

370 mm

Tipologia

Borsa

altezza

305 mm

profondità

305 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Materiale

con bandoliera

Numero totale di scomparti

1

Con divisorio

Produttore

SECCHIO UTENSILI COMFORT LINE VUOTO