Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APBXS950MI
Cod. Produttore
BXS950MI
Cod. EAN
0731304629030

Informazioni di prodotto

Questo UPS Schneider Electric garantisce protezione e continuità operativa per dispositivi elettronici critici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione plug-and-play
  • Compatibilità con prese IEC standard
  • Riduzione dei tempi di setup

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione contro picchi e cadute di tensione
  • Backup di batteria affidabile fino a 950 VA
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione automatica della tensione

Documentazione tecnica

Questo Back-UPS Schneider Electric offre alimentazione e protezione dai picchi per reti wireless, computer, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche domestiche e aziendali. L'UPS tower da 950 VA ha 4 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 273 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.

peso

6.1 kg

altezza

16 mm

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

tensione d’ingresso

230 V

potenza apparente di uscita

950 VA

forma costruttiva

apparecchio fisso

potenza in uscita effettiva

480 W

larghezza

12 mm

profondità

35.5 mm

gamma di tensione d’uscita

230 V

tipo di tensione

AC

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

10 %

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

3

efficienza in modalità Eco

97.1 %

efficienza totale

97.1 %

fattore di potenza in uscita

0.5

numero delle fase primarie

1

numero delle fase secondarie

1

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

50 Hz

tempo di esclusione a carico massimo

1 min

Serie

APC_Back_UPS

Potenza (VA)

950

Potenza (W)

520

display

Non è presente

Porta USB

Non è presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Produttore

UPS tower 950VA protezione sovratensioni backup batteria prese IEC uso domestico e ufficio

€ 165,32 x 1 pz.
(pz.)