Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APBXS500MI
Cod. Produttore
BXS500MI
Cod. EAN
0731304629023

Informazioni di prodotto

Il Back-UPS Schneider Electric garantisce protezione e continuità di alimentazione con installazione rapida e semplice.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione facile e veloce
  • Compatibilità con prese IEC standard
  • Software PowerChute per gestione energia

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da sovratensioni e picchi
  • Regolazione automatica della tensione
  • Risparmio energetico e sicurezza garantita

Documentazione tecnica

Questo Back-UPS Schneider Electric offre alimentazione e protezione dai picchi per reti wireless, computer, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche domestiche e aziendali. L'UPS tower da 500 VA ha 3 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 273 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. PowerChute Serial Shutdown è un software di arresto del sistema sicuro, facile da usare, con funzioni di gestione dell'energia e dell'alimentazione. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.

peso

4.2 kg

altezza

13.8 mm

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

tensione d’ingresso

230 V

potenza apparente di uscita

500 VA

forma costruttiva

apparecchio fisso

potenza in uscita effettiva

300 W

larghezza

9.8 mm

profondità

31 mm

gamma di tensione d’uscita

230 V

tipo di tensione

AC

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

10 %

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

3

efficienza in modalità Eco

96.1 %

efficienza totale

96.1 %

fattore di potenza in uscita

0.6

numero delle fase primarie

1

numero delle fase secondarie

1

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

50 Hz

tempo di esclusione a carico massimo

1 min

Serie

APC_Back_UPS

Potenza (VA)

500

Potenza (W)

300

display

Non è presente

Porta USB

Non è presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Produttore

UPS tower 500VA Schneider Electric con protezione sovratensioni e backup batteria per dispositivi elettronici domestici e aziendali

€ 105,32 x 1 pz.
(pz.)