Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APBXS1200MI
Cod. Produttore
BXS1200MI
Cod. EAN
0731304629078

Informazioni di prodotto

Questo UPS Schneider Electric garantisce protezione efficiente e continuità operativa per apparecchiature elettroniche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e prese IEC standard.
  • Risparmio di tempo con configurazione immediata e manutenzione minima.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione da sovratensioni e picchi di corrente.
  • Regolazione automatica della tensione per prestazioni ottimali.
  • Alimentazione continua in caso di interruzione di corrente.

Documentazione tecnica

Questo Back-UPS Schneider Electric offre alimentazione e protezione dai picchi per reti wireless, computer, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche domestiche e aziendali. L'UPS tower da 1.200 VA ha 6 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 273 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.

peso

7.6 kg

altezza

19 mm

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

tensione d’ingresso

230 V

potenza apparente di uscita

1200 VA

forma costruttiva

apparecchio fisso

potenza in uscita effettiva

650 W

larghezza

14 mm

profondità

39 mm

gamma di tensione d’uscita

230 V

tipo di tensione

AC

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

10 %

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

3

efficienza in modalità Eco

97.3 %

efficienza totale

97.3 %

fattore di potenza in uscita

0.5

numero delle fase primarie

1

numero delle fase secondarie

1

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

50 Hz

tempo di esclusione a carico massimo

1 min

Serie

APC_Back_UPS

Potenza (VA)

1200

Potenza (W)

650

display

Non è presente

Porta USB

Non è presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Produttore

UPS tower 1200VA protezione sovratensioni continuità alimentazione prese IEC facile installazione

€ 220,02 x 1 pz.
(pz.)