Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APBXS1200MI-GR
Cod. Produttore
BXS1200MI-GR
Cod. EAN
0731304629085

Informazioni di prodotto

SE Back-UPS, 1200 VA, tower, 230 V, 4 prese Schuko CEE 7/7, AVR

Documentazione tecnica

Questo Back-UPS Schneider Electric offre alimentazione e protezione dai picchi per reti wireless, computer, console di gioco e altre apparecchiature elettroniche domestiche e aziendali. L'UPS tower da 1.200 VA ha 6 prese totali, tutte che forniscono batteria di backup e protezione da sovratensioni. Ha una potenza nominale di picco di 273 Joule. È dotato di regolazione automatica della tensione per correggere le cadute e i picchi di tensione ai livelli corretti. Questo UPS è dotato di una garanzia di 2 anni e della certificazione CE.

peso

7.6 kg

altezza

19 mm

tecnologia UPS

Line-Interaktiv

tensione d’ingresso

230 V

potenza apparente di uscita

1200 VA

forma costruttiva

apparecchio fisso

potenza in uscita effettiva

650 W

larghezza

14 mm

profondità

39 mm

gamma di tensione d’uscita

230 V

tipo di tensione

AC

massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)

10 %

numero dei connettori d'uscita per apparecchi a freddo C13

3

efficienza in modalità Eco

97.3 %

efficienza totale

97.3 %

fattore di potenza in uscita

0.5

numero delle fase primarie

1

numero delle fase secondarie

1

frequenza secondaria

50 Hz

frequenza primaria

50 Hz

tempo di esclusione a carico massimo

1 min

Serie

APC_Back_UPS

Potenza (VA)

1200

Potenza (W)

650

display

Non è presente

Porta USB

Non è presente

Porta RS232

Non è presente

Scheda di rete

Non predisposto

Certificazione CEI-016

Non conforme

Marchio

Schneider Electric

Produttore

SE Back-UPS, 1200 VA, tower, 230 V, 4 prese Schuko CEE 7/7, AVR