Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01570
Cod. Produttore
B01570
Cod. EAN
8015892015706

Informazioni di prodotto

SDD WE SCATOLA DERIV.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale resistente di colore bianco, progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici. Il design compatto e funzionale permette un facile accesso ai collegamenti elettrici, assicurando protezione e affidabilità. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre una soluzione pratica per la distribuzione e il collegamento dei cavi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

81 mm

senza alogeni

profondità

42 mm

numero RAL

9003

lunghezza

42 mm

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

DESIGN

Produttore

SDD WE Scatola per derivazione per Canale Design BIANCO EVEREST