Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505387
Cod. Produttore
00505387
Cod. EAN
8001132053874

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 600;
  • Lunghezza utile: 399;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 7,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 8;
Descrizione del produttore: SDD 8 X600 punta Super X muro è una soluzione specifica per applicazioni nel settore elettrico che richiede una punta di alta precisione e resistenza. Progettata per garantire performance ottimali su superfici murarie, questa punta assicura un lavoro efficiente e duraturo, ideale per installazioni che necessitano di affidabilità e robustezza. La sua struttura è studiata per facilitare la penetrazione e mantenere la stabilità durante l'uso, rendendola un componente essenziale per professionisti del settore elettrico che operano su materiali da costruzione.