Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505331
Cod. Produttore
00505331
Cod. EAN
8001132053317

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 250;
  • Lunghezza utile: 159;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 7,0;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 8;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano per muro in carburo, con dimensioni 8 x 250 mm, ideale per forature precise e resistenti su materiali da costruzione. Progettata per garantire durata e performance elevate durante l'utilizzo con trapani elettrici, assicura una penetrazione efficace e una lunga vita utile anche in condizioni di lavoro impegnative. Adatta per applicazioni professionali nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica elettrica.

Produttore

SDD 8 x250 Punta trapano muro al carburo