Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505305
Cod. Produttore
00505305
Cod. EAN
8001132053058

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 100;
  • Lunghezza utile: 60;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 6,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 7;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano per muro in carburo, progettata per forare con precisione e durata superiore. La punta da 7 mm di diametro e 100 mm di lunghezza è ideale per lavori su materiali duri come cemento e mattoni. Realizzata con materiali resistenti, garantisce prestazioni ottimali e lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Adatta per applicazioni elettriche e installazioni che richiedono fori precisi e puliti.

Produttore

SDD 7 x100 Punta trapano muro al carburo