Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505349
Cod. Produttore
00505349
Cod. EAN
8001132053492

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 400;
  • Lunghezza utile: 249;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 5,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano per muro in carburo, progettata per forature precise e resistenti. Adatta per utilizzo con trapani elettrici, garantisce durata e prestazioni elevate su materiali da costruzione come cemento e muratura. La configurazione a 6 x 400 mm offre un equilibrio ottimale tra lunghezza e robustezza, ideale per applicazioni professionali nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica elettrica.

Produttore

SDD 6 x400 Punta trapano muro al carburo