Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505330
Cod. Produttore
00505330
Cod. EAN
8001132053300

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 250;
  • Lunghezza utile: 159;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 5,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
Descrizione del produttore: SDD 6 X250 PUNTA SUPER X MURO è un prodotto specificamente progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e resistenza. Caratterizzato da una punta super X, garantisce un'ottima penetrazione e durata su superfici murarie, rendendolo ideale per fissaggi affidabili. La dimensione 6 X 250 assicura un equilibrio perfetto tra robustezza e maneggevolezza, adatto a diverse esigenze di installazione elettrica. Questo materiale è pensato per offrire prestazioni elevate e sicurezza negli interventi su impianti elettrici, facilitando il lavoro degli operatori con una qualità costante e duratura.