Punta per muratura e calcestruzzo SDD / SDD L
Punta in acciaio per muratura e calcestruzzo con placca al carburo di qualità superiore
Vantaggi:
- La caratteristica punta a cesello permette un veloce avanzamento.
- Usura ridotta: il corpo dal volume considerevole rimuove affidabilmente la polvere dal foro.
- Maggiore stabilità e trasferimento della forza: il corpo rinforzato trasferisce maggiore energia da impatto sui taglienti al carbonio.
- Maggiore sicurezza durante l'installazione: la caratteristica punta di centraggio consente una foratura semplice ed a alta precisione.
Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in:
Adatta anche per:
- Pietra naturale non compatta
Specifiche tecniche:- Lunghezza totale - l - [mm]: 100;
- Lunghezza utile: 60;
- Attacco per elettroutensili: Ø 5,5;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 6;
Riferimenti:- EAN: 8001132053041
- Codice fischer: 505304