Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505301
Cod. Produttore
00505301
Cod. EAN
8001132053010

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 60;
  • Lunghezza utile: 34;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 2,8;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 3;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano per muro realizzata in carburo, progettata per garantire elevata resistenza e durata durante la foratura di materiali da costruzione. Il diametro di 60 mm e la configurazione a 3 taglienti assicurano precisione e stabilità nell’utilizzo, rendendo questo utensile ideale per applicazioni elettriche che richiedono fori puliti e precisi su superfici murarie. La qualità del carburo permette di affrontare anche materiali particolarmente duri, mantenendo l’efficacia nel tempo.

Produttore

SDD 3 x 60 Punta trapano muro al carburo