Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBDD002
Cod. Produttore
DD002
Cod. EAN
8017963151238

Informazioni di prodotto

Spina di prova, diametro 4.0mm, colore nero
SDD/2 Spina di prova, diametro 4.0mm, colore nero

tensione di dimensionamento

1000 V

numero di poli

1

allineabile

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

Produttore

SDD/2 SPINA DERIVAZIONE 4 MM.