Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505316
Cod. Produttore
00505316
Cod. EAN
8001132053164

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 160;
  • Lunghezza utile: 89;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 12,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 18;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano per muro in carburo di alta qualità, progettata per garantire precisione e durata durante la foratura di superfici murarie. Con dimensioni di 18x160 mm, assicura un'ottima penetrazione e resistenza all'usura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e performance elevate. La punta è adatta a trapani standard e offre un'efficace rimozione dei detriti, facilitando un lavoro pulito e rapido.

Produttore

SDD 18x160 Punta trapano muro al carburo