Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505392
Cod. Produttore
00505392
Cod. EAN
8001132053928

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 600;
  • Lunghezza utile: 399;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 12,5;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 16;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La punta trapano muro al carburo SDD 16x600 è uno strumento professionale progettato per forare materiali da costruzione come cemento, mattoni e pietra. Grazie alla sua punta in carburo, garantisce elevata resistenza all'usura e una lunga durata anche nelle applicazioni più impegnative. La lunghezza di 600 mm permette di raggiungere fori profondi con precisione e facilità, mentre il diametro di 16 mm assicura fori di dimensioni standard per lavori di fissaggio e installazione. Questo utensile è ideale per l'uso con trapani a percussione, offrendo prestazioni ottimali in ambito edilizio e impiantistico.

Produttore

SDD 16x600 Punta trapano muro al carburo