Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505391
Cod. Produttore
00505391
Cod. EAN
8001132053911

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 600;
  • Lunghezza utile: 399;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 13,0;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 14;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano per muro in carburo di alta qualità, dimensioni 14x600 mm, ideale per forature precise e durature su materiali da costruzione. Progettata per garantire resistenza e affidabilità durante l'uso professionale, assicura prestazioni elevate anche in condizioni di lavoro impegnative. Adatta per applicazioni elettriche, offre un'efficace penetrazione grazie alla punta speciale in carburo, che ne aumenta la durata e l'efficienza. Questo utensile è uno strumento essenziale per chi necessita di forature accurate su superfici murarie.

Produttore

SDD 14x600 Punta trapano muro al carburo