Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505357
Cod. Produttore
00505357
Cod. EAN
8001132053577

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 400;
  • Lunghezza utile: 249;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 13,0;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 14;

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Punta trapano per muro in carburo di alta qualità, progettata per garantire precisione e durata durante le operazioni di foratura. Con dimensioni di 14x400 mm, è ideale per lavori su materiali da costruzione resistenti, assicurando una foratura efficiente e senza sforzo. Questo utensile è perfetto per applicazioni professionali nel settore elettrico, dove affidabilità e performance sono fondamentali. La punta in carburo assicura una lunga vita utile anche in condizioni di utilizzo intensivo.

Produttore

SDD 14x400 Punta trapano muro al carburo