Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505311
Cod. Produttore
00505311
Cod. EAN
8001132053119

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 150;
  • Lunghezza utile: 91;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 12,0;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 13;
Descrizione del produttore: SDD 13X150 è una punta Super X progettata per forare muri con precisione e resistenza. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità durante l'uso in applicazioni elettriche e di costruzione. La sua lunghezza di 150 mm e il diametro di 13 mm la rendono ideale per operazioni che richiedono fori di dimensioni specifiche, assicurando un'ottima penetrazione e stabilità. Questa punta è uno strumento essenziale per professionisti che necessitano di prestazioni elevate e risultati precisi nel lavoro su superfici murarie.