Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00505389
Cod. Produttore
00505389
Cod. EAN
8001132053898

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza totale - l - [mm]: 600;
  • Lunghezza utile: 399;
  • Attacco per elettroutensili: Ø 9,0;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
Descrizione del produttore: Punta Super X per muro, modello SDD 10x600, ideale per perforazioni precise e resistenti su materiali da costruzione. Progettata per garantire durata e affidabilità durante l'uso, questa punta è adatta a diverse applicazioni nell'ambito dell'edilizia e dell'impiantistica elettrica. La sua lunghezza di 600 mm consente di raggiungere profondità elevate, mentre il diametro di 10 mm assicura stabilità e controllo durante la foratura. Perfetta per professionisti che necessitano di strumenti performanti per lavori su pareti e strutture murarie.