Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3S8202R50
Cod. Produttore
VW3S8202R50
Cod. EAN
3389119224635

Informazioni di prodotto

SD3 :P/D, 24V, CAVO 24 PIN MOLEX., 5,0 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SD3 :P/D, 24V, CAVO 24 PIN MOLEX., 5,0 m

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Lexium SD3 / Motors

Produttore

SD3 :P/D, 24V, CAVO 24 PIN MOLEX., 5,0 m